Chaqueta funcional de señalización, amarillo / azul marino, Tamaño unisex: S

Número de artículo: 091745 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 200
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN ISO 20471; EN 343

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ropa de alta visibilidad Blakläder
Sexo Unisex
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 200 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Blanqueo no blanquear
Limpieza química No limpiar en seco
Secar No secar en tambor
Planchar No planchar
Color amarillo / azul marino
Tamaño unisex S
Norma EN ISO 20471; EN 343
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091745 S
EAN / GTIN 7330509288504
Número del fabricante 483719773389S

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de señalización funcional de alta calidad, laminada con franjas de reflexión de 50 mm. Impermeable al viento y al agua y transpirable. Cuello con forro de fleece.
  • Capucha desmontable, enrollable en el cuello.
  • Costuras soldadas y ventilación en la parte frontal.
  • Bolsillos superiores con cremallera hidrófuga y forro de fleece.
  • Forro interior de malla y bolsillo interior para el teléfono móvil.
  • Bolsillos delanteros con cremallera.
  • Puños ajustables con cierre por adherencia.
  • Bajos regulables con cordón.

Norma:

Certificado según EN ISO 20471, clase 3; EN 343
Certificado según EN ISO 20471, clase 2; EN 343

Nota:

Protección reflectante Blakläder categoría C para certificación combinada.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Chaqueta funcional de señalización, amarillo / azul marino, Tamaño unisex: S

Chaqueta funcional de señalización, amarillo / azul marino, Tamaño unisex: S

a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
156,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
161 piezas en stock
53,86 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
419 piezas en stock
53,86 €
48,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Color amarillo / azul marino naranja / gris Amarillo / gris
Gramaje / densidad tejido del material 200 g/m2 190 g/m2 190 g/m2
Norma EN ISO 20471; EN 343 EN ISO 20471; EN 343 EN ISO 20471; EN 343
Tamaño unisex S S S
Composición del tejido 100% poliéster 100% poliéster 100% poliéster
Lavar 40 °C colada de color 40 °C colada de color 40 °C colada de color
Tipo de producto Chaqueta de señalización Chaqueta de señalización Chaqueta de señalización

De la misma serie "Ropa de alta visibilidad Blakläder" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra