{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Ropa de alta visibilidad Blakläder | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 100% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 200 g/m2 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | No limpiar en seco | |
Secar | No secar en tambor | |
Planchar | No planchar | |
Color | amarillo / azul marino | |
Tamaño unisex | M | |
Norma | EN ISO 20471; EN 343 | |
Tipo de producto | Chaqueta de señalización |
Número de artículo | 091745 M | |
EAN / GTIN | 7330509231371 | |
Número del fabricante | 483719773389M |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Chaqueta funcional de señalización, amarillo / azul marino, Tamaño unisex: M
a petición
En stock
22 piezas en stock
156,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.035 piezas en stock
53,86 €
48,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
324 piezas en stock
53,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | amarillo / azul marino | Amarillo / gris | naranja / gris |
Gramaje / densidad tejido del material | 200 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Tamaño unisex | M | MF | MF |
Composición del tejido | 100% poliéster | 100% poliéster | 100% poliéster |
Lavar | 40 °C colada de color | 40 °C colada de color | 40 °C colada de color |
Tipo de producto | Chaqueta de señalización | Chaqueta de señalización | Chaqueta de señalización |