{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Ropa de alta visibilidad Blakläder | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 100% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 300 g/m2 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | No limpiar en seco | |
Secar | No secar en tambor | |
Planchar | No planchar | |
Color | amarillo | |
Tamaño unisex | S | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de producto | Chaleco de señalización |
Número de artículo | 091749 S | |
EAN / GTIN | 7330509425831 | |
Número del fabricante | 304925173300S |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Chaleco Softshell de señalización, amarillo, Tamaño unisex: S
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
109,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
4,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | amarillo | amarillo |
Gramaje / densidad tejido del material | 300 g/m2 | 120 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Composición del tejido | 100% poliéster | 100% poliéster |
Lavar | 40 °C colada de color | 30 °C colada de color |
Tipo de producto | Chaleco de señalización | Chaleco de señalización |