Chaqueta de fleece de señalización S

Número de artículo: 091747 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 260
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN ISO 20471

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Ropa de alta visibilidad Blakläder
    Sexo Unisex
    Composición del tejido 100% poliéster
    Gramaje / densidad tejido del material 260 g/m2
    Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
    Lavar 40 °C colada de color
    Blanqueo no blanquear
    Limpieza química No limpiar en seco
    Secar No secar en tambor
    Planchar No planchar
    Color amarillo
    Tamaño unisex S
    Norma EN ISO 20471
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 091747 S
    EAN / GTIN 7330509289433
    Número del fabricante 485325603300S

    Descripción

    Ejecución:

    Chaqueta de lana de señalización forrada. Con bolsillo para tarjeta de identificación y cremallera de una dirección de plástico. Ideal como segunda capa de ropa debajo de una chaqueta funcional.
    • Bolsillos superiores con cremallera.
    • Dos bolsillos frontales.
    • Mangas largas con puños ajustables y cordón elástico.
    • Bajos regulables con cordel.

    Norma:

    Certificado según EN ISO 20471, clase 2

    Nota:

    Protección reflectante Blakläder categoría C para certificación combinada.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Ropa de alta visibilidad Blakläder" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra