{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Ropa de alta visibilidad Blakläder | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 55 % poliéster; 45% algodón | |
Gramaje / densidad tejido del material | 185 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Lavar | 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial | |
Color | amarillo | |
Tamaño unisex | S | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Tipo de producto | Camiseta de señalización |
Número de artículo | 091739 S | |
EAN / GTIN | 7330509369111 | |
Número del fabricante | 338110703300S |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Camiseta de manga larga de señalización, amarillo, Tamaño unisex: S
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
85,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
193 piezas en stock
23,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
371 piezas en stock
28,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
230 piezas en stock
32,76 €
29,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Color | amarillo | gris / amarillo | amarillo | amarillo |
Gramaje / densidad tejido del material | 185 g/m2 | 155 g/m2 | 185 g/m2 | 185 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tamaño unisex | S | S | S | S |
Composición del tejido | 55 % poliéster; 45% algodón | 100% poliéster | 55% algodón; 45% poliéster | 55% algodón; 45% poliéster |
Lavar | 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial | 60 °C colada de color | 60 °C colada de color | 60 °C colada de color |
Tipo de producto | Camiseta de señalización | Camiseta de señalización | Camiseta de señalización | Camiseta de señalización |