Chaqueta Softshell de señalización, amarillo / azul marino, Tamaño unisex: S

Número de artículo: 091756 S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 255
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Norma: EN ISO 20471

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ropa de alta visibilidad Blakläder
Sexo Unisex
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 255 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Color amarillo / azul marino
Tamaño unisex S
Norma EN ISO 20471
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Identificación y clasificación

Número de artículo 091756 S
EAN / GTIN 7330509514139
Número del fabricante 487725163389S
Fabricante Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Chaqueta Softshell de señalización flexible y ligera con corte ergonómico para una libertad de movimiento excelente. La chaqueta tiene una superficie hidrófuga y un forro interior suave de vellón. Con elementos colocados en lugares propensos al ensuciamiento. Estanca al viento y transpirable.
  • Cuello alto.
  • Cremallera resistente de una vía de plástico.
  • Bolsillos laterales.
  • Espalda alargada.
  • Pretina y puños con goma elástica.

Norma:

Certificado según EN ISO 20471, clase 2.

Nota:

Protección reflectante Blakläder categoría C para certificación combinada.

Descargas y documentos

De la misma serie "Ropa de alta visibilidad Blakläder" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra