{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Ropa de alta visibilidad Blakläder | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 65 % poliéster; 35 % algodón | |
Gramaje / densidad tejido del material | 240 g/m2 | |
Lavar | 70 °C colada de color; Apto para el lavado industrial | |
Color | naranja / azul marino | |
Tamaño RU | M | |
Tamaño EE. UU. | M | |
Tamaño ES | C48 | |
Tamaño NL | C48 | |
Tamaño SE | C52 | |
Talla de confección DE | 48 | |
Tamaño FR | 42 | |
Tamaño IT | C48 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Tipo de producto | Pantalón de señalización |
Número de artículo | 091742 48 | |
EAN / GTIN | 7330509413449 | |
Número del fabricante | 156618115389C48 |