Camiseta de señalización, amarillo, Tamaño unisex: L

Número de artículo: 091738 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Composición del tejido: 55 % poliéster; 45% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 185
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
  • Lavar: 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial
  • Norma: EN ISO 20471

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ropa de alta visibilidad Blakläder
Sexo Unisex
Composición del tejido 55 % poliéster; 45% algodón
Gramaje / densidad tejido del material 185 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
Lavar 60 °C colada de color; Apto para el lavado industrial
Color amarillo
Tamaño unisex L
Norma EN ISO 20471
Tipo de producto Camiseta de señalización

Identificación y clasificación

Número de artículo 091738 L
EAN / GTIN 7330509368930
Número del fabricante 338010703300L
Fabricante Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Camiseta de alta calidad High Vis con un tratamiento antiolor que evita los olores desagradables. Protección UV.
Especialmente agradable sobre la piel gracias al material innovador con una parte interior de algodón y otra parte exterior de poliéster.

Norma:

Certificado según EN 13758-2 UPF40+.
Certificado según EN ISO 20471, clase 2.

Nota:

Protección reflectante Blakläder categoría B para certificación combinada.

Descargas y documentos

De la misma serie "Ropa de alta visibilidad Blakläder" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra