{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
⌀ máximo redondo | 600 mm | |
Longitud máxima plano | 2.000 mm | |
Grosor de pared del material mínimo plano | 70 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 47 mm | |
Medida A | 400 mm | |
Medida B | 526 mm | |
Medida C | 186 mm | |
Medida D | 132 mm | |
Medida E | 170 mm | |
Medida F | 483 mm | |
Medida G | 80 mm | |
Capacidad de carga máxima plano | 2.000 kg | |
Capacidad de carga máxima redondo | 800 kg | |
Peso | 79 kg | |
Tipo de producto | Electroimán elevador |
Número de artículo | 085992 2000 | |
Número del fabricante | LM2000 |