{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
⌀ máximo redondo | 450 mm | |
Longitud máxima plano | 1.500 mm | |
Grosor de pared del material mínimo plano | 45 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 30 mm | |
Medida A | 325 mm | |
Medida B | 365 mm | |
Medida C | 136 mm | |
Medida D | 103 mm | |
Medida E | 113 mm | |
Medida F | 391 mm | |
Medida G | 72 mm | |
Capacidad de carga máxima plano | 1.000 kg | |
Capacidad de carga máxima redondo | 400 kg | |
Peso | 36,5 kg | |
Tipo de producto | Electroimán elevador |
Número de artículo | 085992 1000 | |
Número del fabricante | LM1000 |