{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
⌀ máximo redondo | 250 mm | |
Longitud máxima plano | 1.500 mm | |
Grosor de pared del material mínimo plano | 20 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 13 mm | |
Medida A | 110 mm | |
Medida B | 150 mm | |
Medida C | 76 mm | |
Medida D | 62 mm | |
Medida E | 54 mm | |
Medida F | 150 mm | |
Medida G | 26 mm | |
Capacidad de carga máxima plano | 125 kg | |
Capacidad de carga máxima redondo | 50 kg | |
Peso | 4,5 kg | |
Tipo de producto | Electroimán elevador |
Número de artículo | 085992 125 | |
Número del fabricante | LM0125 |