{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
⌀ máximo redondo | 80 mm | |
Longitud máxima plano | 1.000 mm | |
Grosor de pared del material mínimo plano | 7,5 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 7,5 mm | |
Medida A | 91 mm | |
Medida B | 131 mm | |
Medida C | 65 mm | |
Medida D | 75 mm | |
Medida E | 49 mm | |
Medida F | 185 mm | |
Medida G | 32 mm | |
Capacidad de carga máxima plano | 100 kg | |
Capacidad de carga máxima redondo | 65 kg | |
Peso | 3 kg | |
Tipo de producto | Electroimán elevador |
Número de artículo |
085980 100
Copiar |
|
EAN / GTIN |
5012095627906
Copiar |