{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
⌀ máximo redondo | 100 mm | |
Longitud máxima plano | 1.500 mm | |
Grosor de pared del material mínimo plano | 10 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 10 mm | |
Medida A | 157 mm | |
Medida B | 202 mm | |
Medida C | 95 mm | |
Medida D | 95 mm | |
Medida E | 74 mm | |
Medida F | 253 mm | |
Medida G | 46 mm | |
Capacidad de carga máxima plano | 300 kg | |
Capacidad de carga máxima redondo | 150 kg | |
Peso | 10 kg | |
Tipo de producto | Electroimán elevador |
Número de artículo | 085980 300 | |
EAN / GTIN | 5012095627913 |