{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
⌀ máximo redondo | 180 mm | |
Longitud máxima plano | 2.500 mm | |
Grosor de pared del material mínimo plano | 15 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 15 mm | |
Medida A | 266 mm | |
Medida B | 320 mm | |
Medida C | 145 mm | |
Medida D | 148 mm | |
Medida E | 71 mm | |
Medida F | 342 mm | |
Medida G | 81 mm | |
Capacidad de carga máxima plano | 1.000 kg | |
Capacidad de carga máxima redondo | 300 kg | |
Peso | 39 kg | |
Tipo de producto | Electroimán elevador |
Número de artículo | 085980 1000 | |
EAN / GTIN | 5012095627937 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Electroimán elevador UL E 1000 kg
a petición
En stock
36 piezas en stock
1.466,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
1.891,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ máximo redondo | 180 mm | 750 mm |
Grosor de pared del material mínimo plano | 15 mm | 40 mm |
Medida C | 145 mm | 140 mm |
Medida E | 71 mm | 140 mm |
Medida G | 81 mm | 34 mm |
Medida B | 320 mm | 320 mm |
Tipo de producto | Electroimán elevador | Electroimán elevador |