{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
⌀ máximo redondo | 350 mm | |
Longitud máxima plano | 3.500 mm | |
Grosor de pared del material mínimo plano | 15 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 15 mm | |
Medida A | 480 mm | |
Medida B | 477 mm | |
Medida C | 165 mm | |
Medida D | 161 mm | |
Medida E | 112 mm | |
Medida F | 499 mm | |
Medida G | 80 mm | |
Capacidad de carga máxima plano | 2.000 kg | |
Capacidad de carga máxima redondo | 1.000 kg | |
Peso | 90 kg | |
Tipo de producto | Electroimán elevador |
Número de artículo | 085990 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197372970 | |
Número del fabricante | 531.01-2000-P |