{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
⌀ máximo redondo | 100 mm | |
Longitud máxima plano | 2.500 mm | |
Grosor de pared del material mínimo plano | 2 mm | |
Grosor de pared del material mínimo redondo | 2 mm | |
Medida A | 93 mm | |
Medida B | 155 mm | |
Medida C | 60 mm | |
Medida D | 70 mm | |
Medida E | 50 mm | |
Medida F | 162 mm | |
Medida G | 26 mm | |
Capacidad de carga máxima plano | 150 kg | |
Capacidad de carga máxima redondo | 65 kg | |
Peso | 2,6 kg | |
Tipo de producto | Electroimán elevador |
Número de artículo |
085990 150
Copiar |
|
EAN / GTIN |
2050001780119
Copiar |
|
Número del fabricante |
SAV 531.01-P-150
Copiar |
|
Fabricante | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |