Electroimán elevador 300 kg

Número de artículo: 085990 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Máxima carga (plano) (kg) precio unitario incly. IVA
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
⌀ máximo redondo 200 mm
Longitud máxima plano 2.500 mm
Grosor de pared del material mínimo plano 4 mm
Grosor de pared del material mínimo redondo 4 mm
Medida A 152 mm
Medida B 214 mm
Medida C 100 mm
Medida D 99 mm
Medida E 81 mm
Medida F 231 mm
Medida G 40 mm
Capacidad de carga máxima plano 300 kg
Capacidad de carga máxima redondo 150 kg
Peso 10 kg
Tipo de producto Electroimán elevador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085990 300
EAN / GTIN 2050001780126
Número del fabricante SAV 531.01-P-300

Descripción

Ejecución:

Construcción compacta y robusta con imanes permanentes de neodimio. Rendimiento óptimo incluso en intersticios grandes, sin campos de dispersión. Fuerza de arranque certificada (ver certificado de comprobación).
Electroimán elevador totalmente encapsulado y ligero, con bloqueo de seguridad. Construcción sólida, encendido y apagado con marcha suave. Superficie de adhesión del electroimán con 2 polos longitudinales.

Aplicación:

Para el manejo y el transporte seguros de materiales planos y redondos, (n.° 085990; 085980). Para piezas de fundición o acero, placas, barras o tubos. Uso en almacenes, fundiciones / acererías, gestión de stocks de acero, ámbitos de construcción de herramientas y de producción.