{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | 116 profesional | |
⌀ de carcasa | 30 mm | |
⌀ de arco | 5 mm | |
Altura del arco interior | 45 mm | |
Material de la carcasa | Latón | |
Material arco | Acero, cromado | |
Cierre | bloqueo diferente | |
Apto para sistemas de cerradura | no | |
Adecuado para bombillos | no | |
Altura del arco | sí | |
Arco templado | sí | |
Arco de bloqueo doble | sí | |
con cubierta de agujero de llave | no | |
Mecanismo de cierre | Mecanismo de cierre de precisión inoxidable | |
Número de cerraduras | 1 | |
Cantidad de llaves | 2 | |
Tipo de producto | Candado |
Número de artículo | 085875 30 | |
EAN / GTIN | 4003482032404 | |
Número del fabricante | 116 HB 30 45 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo diferente 30 mm
a petición
En stock
88 piezas en stock
18,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.742 piezas en stock
5,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.214 piezas en stock
11,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de llaves | 2 | 3 | 3 |
⌀ de arco | 5 | 5 | 5 |
Adecuado para bombillos | no | no | no |
Cierre | bloqueo diferente | bloqueo diferente | bloqueo diferente |
Mecanismo de cierre | Mecanismo de cierre de precisión inoxidable | Mecanismo de cierre de precisión inoxidable | Mecanismo de cierre de precisión inoxidable |
Material de la carcasa | Latón | Latón | Acero fino, INOX |
Tipo de producto | Candado | Candado | Candado |