Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo igual 30 mm

Número de artículo: 085876 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie 116 profesional
    ⌀ de carcasa 30 mm
    Altura del arco interior 45 mm
    Material de la carcasa Latón
    Cierre bloqueo igual
    Altura del arco
    Arco templado
    Arco de bloqueo doble
    con cubierta de agujero de llave no
    Número de cerraduras 1
    Cantidad de llaves 2
    Tipo de producto Candado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 085876 30
    EAN / GTIN 4003482451120
    Número del fabricante 116HB 30 45 Z1 GL

    Descripción

    Ejecución:

    Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado y cromado, bloqueo doble.
    Con arco extra alto.
    La serie 116 profesional se puede suministrar en los siguientes modelos especiales a petición: cerraduras según muestra modelo o cierre, con dispositivo de llave principal y llave adicional.
    El candado está equipado con un cuerpo de latón macizo, y asegura puertas, objetos y mucho más, ¡e incluso con mayor flexibilidad!
    La particularidad de este candado es que tiene un arco especialmente alto. Con él puede colocar la el candado en diferentes lugares con mayor flexibilidad. Además, el arco del candado es duro como el acero y cuenta con bloqueo doble. La pieza interior del 116 HB profesional con el mecanismo de cierre de precisión está protegida óptimamente contra la corrosión gracias a la carcasa de latón.

    Función:

    Con un mismo cierre significa que la llave puede abrir y cerrar varias cerraduras o cilindros.

    Volumen de suministro:

    Candado con 2 llaves.