{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de carcasa | 30 mm | |
⌀ de arco | 5 mm | |
Material de la carcasa | Latón | |
Material arco | Acero, cromado | |
Cierre | bloqueo diferente | |
Apto para sistemas de cerradura | no | |
Adecuado para bombillos | no | |
Arco templado | sí | |
Arco de bloqueo doble | sí | |
con cubierta de agujero de llave | no | |
Mecanismo de cierre | Mecanismo de cierre de precisión inoxidable | |
Número de cerraduras | 1 | |
Cantidad de llaves | 3 | |
Tipo de producto | Candado |
Número de artículo |
085880 30
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197442826
Copiar |
|
Número del fabricante |
085880 30
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |