Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo diferente 40 mm

Número de artículo: 085875 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
377 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 116 profesional
⌀ de carcasa 40 mm
⌀ de arco 6 mm
Altura del arco interior 60 mm
Material de la carcasa Latón
Material arco Acero, cromado
Cierre bloqueo diferente
Apto para sistemas de cerradura no
Adecuado para bombillos no
Altura del arco
Arco templado
Arco de bloqueo doble
con cubierta de agujero de llave no
Mecanismo de cierre Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Número de cerraduras 1
Cantidad de llaves 2
Tipo de producto Candado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085875 40
EAN / GTIN 4003482032602
Número del fabricante 116 HB 40 60

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado y cromado, bloqueo doble.
Con arco extra alto.
La serie 116 profesional se puede suministrar en los siguientes modelos especiales a petición: cerraduras según muestra modelo o cierre, con dispositivo de llave principal y llave adicional.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar una cerradura o cilindro, y es única.

Volumen de suministro:

Candado con 2 llaves.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo diferente 40 mm

Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo diferente 40 mm

a petición
En stock
377 piezas en stock
23,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25.615 piezas en stock
7,31 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
805 piezas en stock
14,08 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Cantidad de llaves 2 3 3
Arco de bloqueo doble
⌀ de arco 6 6 6
⌀ de carcasa 40 40 40
Material arco Acero, cromado Acero, cromado Acero, cromado
Cierre bloqueo diferente bloqueo diferente bloqueo diferente
Material de la carcasa Latón Latón Acero fino, INOX

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra