{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de carcasa | 30 mm | |
⌀ de arco | 5 mm | |
Material de la carcasa | Acero fino, INOX | |
Material arco | Acero, cromado | |
Cierre | bloqueo diferente | |
Apto para sistemas de cerradura | no | |
Adecuado para bombillos | no | |
Arco templado | sí | |
Arco de bloqueo doble | sí | |
con cubierta de agujero de llave | no | |
Mecanismo de cierre | Mecanismo de cierre de precisión inoxidable | |
Número de cerraduras | 1 | |
Cantidad de llaves | 3 | |
Tipo de producto | Candado |
Número de artículo | 085890 30 | |
EAN / GTIN | 4045197680037 | |
Número del fabricante | 085890 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cerradura de cilindro bloqueo diferente, ⌀ de carcasa: 30mm
a petición
En stock
1.164 piezas en stock
11,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.780 piezas en stock
5,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.042 piezas en stock
6,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de llaves | 3 | 3 | 3 |
⌀ de arco | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
⌀ de carcasa | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Cierre | bloqueo diferente | bloqueo diferente | bloqueo diferente |
Material de la carcasa | Acero fino, INOX | Latón | Latón |
Número de cerraduras | 1 | 1 | 1 |
Tipo de producto | Candado | Candado | Candado |