Sellador de roscas, 50 ml, ID del fabricante: 18-10

Número de artículo: 083322 18-10
(46,22 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 18-10
Base química metacrilato anaeróbico
Viscosidad dinámica 17.000 mPas - 50.000 mPas
Densidad 1 g/cm3
Forma líquido
Punto de inflamación 100 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 150 °C
Resistencia manual al cabo de 20 min - 40 min
Resistencia funcional según 1 h - 3 h
Propiedad fluorescente bajo luz UVA
adecuado para material Metal
adecuado para ámbito de aplicación Junta para tubos; Sellador para superficies
Para tipo de rosca Todos
Para tamaño de rosca M hasta M50
Para tamaño de rosca pulgadas 2 pul
intersticio máximo 0,3 mm
Clase de resistencia resistencia baja
Par inicial de arranque mínimo 6 Nm - 11 Nm
Desmontaje con herramienta normal
Color blanco
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento 10 °C - 25 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
Tipo de producto Sellador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083322 18-10
EAN / GTIN 2050002005235
Número del fabricante 18-10-050

Descripción

Ejecución:

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El contacto completo con la superficie garantiza la estanqueidad al 100 %. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

Aplicación:

Sellador para tubos y roscas elástico de resistencia baja con PTFE, hasta rosca de 2 pulgadas.

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Sellador de roscas, 50 ml, ID del fabricante: 18-10

Sellador de roscas, 50 ml, ID del fabricante: 18-10

a petición
En stock
67 piezas en stock
23,11 €
(46,22 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
30,14 €
(60,28 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Color blanco blanco
Capacidad 50 ml 50 ml
Resistencia funcional según 1 h - 3 h 1 h - 3 h
Par inicial de arranque mínimo 6 Nm - 11 Nm 5 Nm - 15 Nm
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 150 °C -55 °C - 180 °C
Para tamaño de rosca pulgadas 2 pul 3 pul
Tipo de producto Sellador Sellador