{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 53-14 | |
Base química | metacrilato anaeróbico | |
Viscosidad dinámica | 430 mPas - 630 mPas | |
Densidad | 1,1 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 100 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 150 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 10 min - 20 min | |
Resistencia funcional según | 1 h - 3 h | |
Propiedad | fluorescente bajo luz UVA | |
adecuado para material | Metal | |
Para tipo de rosca | Todos | |
Para tamaño de rosca M hasta | M20 | |
Para tamaño de rosca pulgadas | 3/4 pul | |
intersticio máximo | 0,15 mm | |
Clase de resistencia | resistencia media | |
Par inicial de arranque mínimo | 8 Nm - 12 Nm | |
Desmontaje | con herramienta especial | |
Color | marrón | |
Capacidad | 50 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 10 °C - 25 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Tipo de producto | Sellador |
Número de artículo | 083322 53-14 | |
EAN / GTIN | 8029822036051 | |
Número del fabricante | 53-14-050 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Sellador de roscas, 50 ml, ID del fabricante: 53-14
a petición
En stock
47 piezas en stock
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
|
|
adecuado para material | Metal | Metal | Metal |
intersticio máximo | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,35 mm |
Clase de resistencia | resistencia media | resistencia media | altamente resistente |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | 24 mes | 24 mes |
Temperatura de almacenamiento | 10 °C - 25 °C | 5 °C - 23 °C | 5 °C - 23 °C |
Para tamaño de rosca pulgadas | 3/4 pul | 3/4 pul | 3 pul |
Tipo de producto | Sellador | Sellador | Sellador |