Sellador de roscas 58-11

Número de artículo: 083322 58-11
(45,30 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
112 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 58-11
Base química metacrilato anaeróbico
Viscosidad dinámica 20.000 mPas - 80.000 mPas
Densidad 1,1 g/cm3
Forma líquido
Punto de inflamación 100 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 150 °C
Resistencia manual al cabo de 15 min - 30 min
Resistencia funcional según 1 h - 2 h
adecuado para material Metal
adecuado para ámbito de aplicación todas las uniones roscadas
Para tipo de rosca Todos
Para tamaño de rosca M hasta M56
Para tamaño de rosca pulgadas 2 pul
intersticio máximo 0,3 mm
Clase de resistencia resistencia media
Par inicial de arranque mínimo 18 Nm - 24 Nm
Desmontaje con herramienta especial
Color amarillo
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento 10 °C - 25 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Tipo de producto Sellador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083322 58-11
EAN / GTIN 8029822048078
Número del fabricante 58-11-050

Descripción

Ejecución:

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El contacto completo con la superficie garantiza la estanqueidad al 100 %. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

Aplicación:

Sellador para tubos y roscas de resistencia media, homologación NSF-P1, exento de identificación.

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra