Sellador de roscas 86-55

Número de artículo: 083322 86-55
(45,30 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 86-55
Base química metacrilato anaeróbico
Viscosidad dinámica 5.000 mPas - 8.000 mPas
Densidad 1,1 g/cm3
Forma líquido
Punto de inflamación 100 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 150 °C
Resistencia manual al cabo de 60 min - 90 min
Resistencia funcional según 12 h - 24 h
Propiedad fluorescente bajo luz UVA
adecuado para material Metal
adecuado para ámbito de aplicación todas las uniones roscadas
Para tipo de rosca Todos
Para tamaño de rosca M hasta M50
Para tamaño de rosca pulgadas 2 pul
intersticio máximo 0,3 mm
Clase de resistencia altamente resistente
Par inicial de arranque mínimo 15 Nm - 35 Nm
Desmontaje únicamente mediante calentamiento
Color rojo
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento 10 °C - 25 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
Tipo de producto Sellador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083322 86-55
EAN / GTIN 8029822090084
Número del fabricante 86-55-050

Descripción

Ejecución:

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El contacto completo con la superficie garantiza la estanqueidad al 100 %. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

Aplicación:

Sellador para roscas anaeróbico de alta resistencia y agente de unión. Endurecimiento lento.

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra