Sellador de roscas 5GP11 50 ml

Número de artículo: 088065 50
(60,28 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA
  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Base química Éster de metacrilato
    Viscosidad dinámica 15.000 mPas - 25.000 mPas
    Densidad 1,09 g/cm3
    Forma líquido
    Punto de inflamación 100 °C
    Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 180 °C
    Resistencia manual al cabo de 15 min - 20 min
    Resistencia funcional según 1 h - 3 h
    Sostenibilidad GARANT GreenPlus
    adecuado para material Metal
    adecuado para ámbito de aplicación Junta para tubos; Roscas de tubo; Atornillados
    Para tamaño de rosca M hasta M80
    Para tamaño de rosca pulgadas 3 pul
    Clase de resistencia resistencia baja
    Par inicial de arranque mínimo 5 Nm - 15 Nm
    Desmontaje con herramienta normal
    Color blanco
    Capacidad 50 ml
    Temperatura de almacenamiento 5 °C - 23 °C
    Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
    Serie GreenPlus
    Tipo de producto Sellador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 088065 50
    EAN / GTIN 4062406423490
    Número del fabricante 088065 50

    Descripción

    Ejecución:

    Los selladores de roscas evitan las fugas de medios gaseosos y líquidos. Las aplicaciones típicas para selladores de roscas son, entre otras, la obturación de roscas cónicas de metal y piezas de conexión.
    Tipo 5GP11. Sella frente al agua, el aire comprimido, el gas, la gasolina, el GLP, así como otros productos químicos. Tixotrópico. El relleno de PTFE permite un desmontaje fácil. Especial para la obturación de racores cónicos/cilíndricos. Cuando se endurece, se forma un recubrimiento elástico.

    Nota:

    Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.° 088004.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra