{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Base química | Éster de metacrilato | |
Viscosidad dinámica | 15.000 mPas - 25.000 mPas | |
Densidad | 1,09 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 100 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 180 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 15 min - 20 min | |
Resistencia funcional según | 1 h - 3 h | |
Sostenibilidad | GARANT GreenPlus | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Junta para tubos; Roscas de tubo; Atornillados | |
Para tamaño de rosca M hasta | M80 | |
Para tamaño de rosca pulgadas | 3 pul | |
Clase de resistencia | resistencia baja | |
Par inicial de arranque mínimo | 5 Nm - 15 Nm | |
Desmontaje | con herramienta normal | |
Color | blanco | |
Capacidad | 250 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 5 °C - 23 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 mes | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo de producto | Sellador |
Número de artículo | 088065 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423506 | |
Número del fabricante | 088065 250 |