{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 32-18 | |
Base química | metacrilato anaeróbico | |
Viscosidad dinámica | 120 mPas - 170 mPas | |
Densidad | 1,1 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 100 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 150 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 15 min - 20 min | |
Resistencia funcional según | 3 h - 6 h | |
Propiedad | estanco; resistente a las vibraciones; evita que se agarrote | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Fijador de roscas | |
Para tamaño de rosca M hasta | M12 | |
Para tamaño de rosca pulgadas | 1/4 pul | |
intersticio máximo | 0,1 mm | |
Clase de resistencia | resistencia baja | |
Par inicial de arranque mínimo | 6 Nm - 10 Nm | |
Desmontaje | con herramienta normal | |
Color | violeta | |
Capacidad | 250 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Tipo de producto | Fijador de roscas |
Número de artículo | 083314 32-18 | |
EAN / GTIN | 8029822013083 | |
Número del fabricante | 32-18-250 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fijador de roscas, 250 ml, Denominación del fabricante: 32-18
a petición
En stock
50 piezas en stock
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
|
|
adecuado para material | Metal | Metal | Metal |
adecuado para ámbito de aplicación | Fijador de roscas | Sellador para roscas; Fijador de roscas; aplicación versátil | Sellador para roscas; Fijador de roscas; aplicación versátil |
Propiedad | estanco; resistente a las vibraciones; evita que se agarrote | estanco; fluorescente bajo luz UVA | estanco; fluorescente bajo luz UVA |
Capacidad | 250 ml | 50 ml | 250 ml |
Resistencia funcional según | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 150 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
Punto de inflamación | 100 °C | 100 °C | 100 °C |