{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 55-03 | |
Base química | metacrilato anaeróbico | |
Viscosidad dinámica | 900 mPas - 1.500 mPas | |
Densidad | 1,1 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 100 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 200 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 10 min - 20 min | |
Resistencia funcional según | 1 h - 3 h | |
Propiedad | tixotrópico; estanco; resistente a las vibraciones; evita que se agarrote; sin etiquetar | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Fijador de roscas; superficies aceitosas | |
Para tamaño de rosca M hasta | M36 | |
intersticio máximo | 0,25 mm | |
Clase de resistencia | resistencia media | |
Par inicial de arranque mínimo | 18 Nm - 23 Nm | |
Desmontaje | con herramienta normal | |
Color | azul | |
Capacidad | 250 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Tipo de producto | Fijador de roscas |
Número de artículo | 083314 55-03 | |
EAN / GTIN | 2050002005228 | |
Número del fabricante | 55-03-250 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fijador de roscas, 250 ml, Denominación del fabricante: 55-03
a petición
Reposición
0 piezas en stock
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
|
|
Densidad | 1,1 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Desmontaje | con herramienta normal | con herramienta normal |
Clase de resistencia | resistencia media | resistencia media |
Capacidad | 250 ml | 250 ml |
Para tamaño de rosca M hasta | M36 | M36 |
Viscosidad dinámica | 900 mPas - 1.500 mPas | 1.500 mPas - 4.000 mPas |
Tipo de producto | Fijador de roscas | Fijador de roscas |