{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 83-54 | |
Base química | Dimetacrilato | |
Viscosidad dinámica | 450 mPas - 650 mPas | |
Densidad | 1,1 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 100 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 200 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 10 min - 20 min | |
Resistencia funcional según | 2 h - 3 h | |
Propiedad | tixotrópico; estanco; resistente a las vibraciones; evita que se agarrote | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Fijador de roscas; Unión de ensamblaje | |
Para tamaño de rosca M hasta | M20 | |
intersticio máximo | 0,15 mm | |
Clase de resistencia | altamente resistente | |
Par inicial de arranque mínimo | 25 Nm - 35 Nm | |
Desmontaje | pesado | |
Color | verde | |
Capacidad | 250 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de producto | Fijador de roscas |
Número de artículo | 083314 83-54 | |
EAN / GTIN | 8029822074084 | |
Número del fabricante | 83-54-250 |