{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 83-05 | |
Base química | Dimetacrilato | |
Viscosidad dinámica | 500 mPas - 1.000 mPas | |
Densidad | 1,1 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 100 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 200 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 2 min - 5 min | |
Resistencia funcional según | 2 h - 3 h | |
Propiedad | tixotrópico; estanco; resistente a las vibraciones; evita que se agarrote | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Fijador de roscas; Unión de ensamblaje; Sellador para roscas | |
Para tamaño de rosca M hasta | M25 | |
Para tamaño de rosca pulgadas | 3/4 pul | |
intersticio máximo | 0,2 mm | |
Clase de resistencia | altamente resistente | |
Par inicial de arranque mínimo | 25 Nm - 35 Nm | |
Desmontaje | pesado | |
Color | verde | |
Capacidad | 250 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS05: Efecto cáustico; GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de producto | Fijador de roscas |
Número de artículo | 083314 83-05 | |
EAN / GTIN | 8029822148082 | |
Número del fabricante | 83-05-250 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fijador de roscas, 250 ml, Denominación del fabricante: 83-05
a petición
En stock
20 piezas en stock
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
|
|
Base química | Dimetacrilato | Metacrilato |
adecuado para material | Metal | Metal |
Densidad | 1,1 g/cm3 | 1,09 g/cm3 |
Desmontaje | pesado | pesado |
Forma | líquido | líquido |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | 5 °C - 23 °C |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 200 °C | -55 °C - 180 °C |