Fijador de roscas 2GP22 50 ml

Número de artículo: 088060 50
(72,04 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) precio unitario incly. IVA
  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Base química Metacrilato
Viscosidad dinámica 800 mPas - 1.500 mPas
Densidad 1,08 g/cm3
Forma líquido
Punto de inflamación 100 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 180 °C
Resistencia manual al cabo de 5 min - 10 min
Resistencia funcional según 3 h - 6 h
Propiedad estanco; fluorescente bajo luz UVA
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
adecuado para material Metal
adecuado para ámbito de aplicación Sellador para roscas; Fijador de roscas; aplicación versátil
Para tipo de rosca métrica
Para tamaño de rosca M hasta M36
Clase de resistencia resistencia baja
Par inicial de arranque mínimo 5,5 Nm - 11,5 Nm
Color violeta
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 23 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
Serie GreenPlus
Tipo de producto Fijador de roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 088060 50
EAN / GTIN 4062406422790
Número del fabricante 088060 50

Descripción

Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los fijadores de roscas anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.
Tipo 2GP22 de resistencia baja. Viscosidad media. Ideal para uniones atornilladas fácilmente desmontables. Para asegurar tornillos con rosca fina.

Aplicación:

Resistencia baja: separación fácil mediante herramientas normales. Resistencia media: separación posible con herramientas normales. De alta resistencia: separación solo posible con herramientas especiales o calentamiento (>150°C).

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.° 088004.