{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GreenPlus | |
Ejecución | Frasco pulverizador | |
Sostenibilidad | GARANT GreenPlus | |
Contenido | 0,5 l | |
Color | blanco | |
Forma | líquido | |
Densidad | 0,94 g/cm3 | |
Punto de ebullición | 100 °C | |
Valor pH | 11,4 | |
Temperatura de almacenamiento | 2 °C - 35 °C | |
Tipo de producto | Limpiador universal |
Número de artículo | 088005 500 | |
EAN / GTIN | 4062406403140 | |
Número del fabricante | 088005 500 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |