Paquete económico de GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Contenido (ml o l): 500

Número de artículo: GG8001 500
Nuevo producto
Establecer precio 10 Unidad (10,21 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
97 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml o l) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GreenPlus
Ejecución Frasco pulverizador
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Contenido 0,5 l
Color transparente
Forma líquido
Densidad 1,01 g/cm3
Punto de ebullición 100 °C
Valor pH 9
Temperatura de almacenamiento 2 °C - 35 °C
Tipo de producto Limpiador universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG8001 500
EAN / GTIN 4067263137801
Número del fabricante GG8001 500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Certificado NSF. Adecuado para el uso en la industria alimentaria.
El desengrasante flexible para limpiar con rapidez aceites, emulsiones y grasas. Mezclable con agua hasta 1:10.
Frasco pulverizador de 500 ml, 100% de PET reciclado. Se puede rellenar muchas veces.
Además, Flex Cleaner es adecuado para el uso con poca espuma en hidro-limpiadoras y equipos de limpieza de suelos, por lo que se puede utilizar de forma flexible en los lugares en los que la espuma resulta molesta. Durante la limpieza se protegen especialmente el aluminio y las superficies de latón hasta 75°C contra el deslustre. El limpiador proporciona una protección temporal contra la corrosión. En caso de aplicación manual, rociar el producto de limpieza y retirarlo con un paño al cabo de un tiempo de actuación corto. Si se utiliza en la industria alimentaria, enjuagar la superficie con suficiente agua después de la limpieza.
  • Sin etiquetar.
  • Uso manual y mecánico.
  • Certificado NSF para el ámbito de la alimentación.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "GreenPlus" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra