{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 65 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Quality Dress | MINIFORM | |
Corriente de alumbrado | 200 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 100 lm | |
Duración ilumin. | 2,5 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 5 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 1,6 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Longitud total | 120 mm | |
Anchura total | 59 mm | |
Peso | 138 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081516 MINIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997354049 | |
Número del fabricante | 03.5404 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Luminaria de trabajo LED con batería, Tipo: MINIFORM
a petición
En stock
943 piezas en stock
63,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.812 piezas en stock
68,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.913 piezas en stock
85,90 €
62,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo batería | Ion de litio | Ion de litio | Ion de litio |
Longitud total | 120 mm | 380 mm | 230 mm |
Clase de protección IP | IP 65 | IP 54 | IP 65 |
Duración ilumin. | 2,5 h | 2,5 h | 2 h - 20 h |
Corriente de alumbrado | 200 lm | 120 lm - 500 lm | 50 lm - 500 lm |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | 1 | 1 |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo | Linterna | Lámpara de trabajo |