{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Quality Dress | MAG-PRO | |
Corriente de alumbrado | 60 lm - 600 lm | |
Duración ilumin. | 1,5 h - 15 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 2,6 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Longitud total | 270 mm | |
Anchura total | 70 mm | |
Peso | 312 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081516 MAG-PRO | |
EAN / GTIN | 5708997356906 | |
Número del fabricante | 03.5690 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Luminaria de trabajo LED con batería MAG-PRO
a petición
En stock
861 piezas en stock
80,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
527 piezas en stock
85,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Zona ATEX | ninguno | ninguno |
Suministro de energía | a batería | a batería |
Clase de protección IP | IP 54 | IP 54 |
Bombilla | Módulo LED | Módulo LED |
Corriente de alumbrado | 60 lm - 600 lm | 60 lm - 1.000 lm |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | 1 |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo | Lámpara de trabajo |