Luminaria de trabajo LED con batería MAG

Número de artículo: 081516 MAG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.079 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 20

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 20
Zona ATEX ninguno
Quality Dress MAG
Corriente de alumbrado 300 lm - 500 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 150 lm
Duración ilumin. 2,5 h
Duración de la iluminación nivel 2 5 h
Suministro de energía a batería
Bombilla Módulo LED
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2,2 Ah
Tensión de batería 3,7 V
Longitud total 260 mm
Anchura total 61 mm
Peso 273 g
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081516 MAG
EAN / GTIN 5708997354001
Número del fabricante 03.5400

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo LED con batería con LED de alto rendimiento con elevada potencia lumínica, ganchos de suspensión desplegables y giratorios y potente imán de adherencia.

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Volumen de suministro:

Incluye el cable USB.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra