{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 65 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Corriente de alumbrado | 50 lm - 500 lm | |
Duración ilumin. | 2 h - 20 h | |
Suministro de energía | a batería | |
Bombilla | Módulo LED | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 3 Ah | |
Tensión de batería | 3,7 V | |
Longitud total | 230 mm | |
Anchura total | 47 mm | |
Peso | 257 g | |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo |
Número de artículo | 081442 500 | |
EAN / GTIN | 4062406236113 | |
Número del fabricante | 081442 500 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Lámpara de trabajo de LED con batería, Tipo: 500
a petición
En stock
1.904 piezas en stock
85,90 €
62,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.809 piezas en stock
68,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo batería | Ion de litio | Ion de litio |
Longitud total | 230 mm | 380 mm |
Clase de protección IP | IP 65 | IP 54 |
Duración ilumin. | 2 h - 20 h | 2,5 h |
Corriente de alumbrado | 50 lm - 500 lm | 120 lm - 500 lm |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | 1 |
Tipo de producto | Lámpara de trabajo | Linterna |