Lámpara de trabajo de LED con batería, Tipo: 380

Número de artículo: 081549 380
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 120 lm - 500 lm
Duración ilumin. 2,5 h
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas 1
Tensión de batería 3,7 V
Longitud total 380 mm
Peso 250 g
Tipo de producto Linterna

Identificación y clasificación

Número de artículo 081549 380
Copiar
EAN / GTIN 4062406056865
Copiar
Número del fabricante 081549 380
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Linterna con batería LED delgada, con luz principal y luz de foco para la iluminación incluso de salas estrechas. El botón giratorio de funcionamiento suave proporciona una atenuación con progresión continua. Posibilidad de fijación flexible por pie magnético giratorio con gancho de suspensión integrado.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye cable del cargador.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial y particular.
  • Protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua según IP54.

Utilización indebida
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No abra la lámpara ni realice modificaciones por cuenta propia en ella.
  • Batería y luces LED fijas; no se pueden sustituir.