Lijadora recta acodada Batería GWG12V-50

Número de artículo: 077260 GWG12V-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 12 V

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 12 V
    Quality Dress GWG 12V-50 S
    Cantidad de baterías contenidas 0
    Tipo batería Ion de litio
    Tensión de batería 12 V
    Intervalo de revoluciones 5.000 min-1 - 15.000 min-1
    ⌀ máximo de muela 50 mm
    ⌀ máximo pinza portapieza 6 mm
    Peso 0,53 kg
    Conexión de hombre muerto no
    Suministro de energía a batería
    Tipo de producto Lijadoras angulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 077260 GWG12V-50
    EAN / GTIN 4059952634166
    Número del fabricante 06013A7001

    Descripción

    Ejecución:

    Lijadora compacta de batería para discos de 50 mm. El interruptor de activación de velocidad variable y los cinco modos de velocidad diferentes permiten un control óptimo de la velocidad.
    Compacta, sin cable y potente: lijadora de 12 V para una amplia gama de aplicaciones.
    • Rendimiento alto para resultados de trabajo rápidos: potente motor sin escobillas de alto rendimiento y par constante alto para una gran productividad.
    • Trabajo sin fatiga incluso en áreas estrechas: diseño extremadamente ligero y compacto con un tamaño de mango pequeño para un rectificado fácil.
    • Control de velocidad perfecto para diversas aplicaciones y resultados óptimos: el interruptor de gatillo de velocidad variable y los cinco modos de velocidad diferentes proporcionan un control de velocidad óptimo.

    Volumen de suministro:

    Sin batería y cargador, 1 pinzas de sujeción de 6 mm.

    Nota:

    Encontrará muelas abrasivas adecuadas (CER) a partir del n.° 554012, muelas de limpieza y de limpieza gruesa en los n.° 554050; 554051; 554054 y 554055.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra