{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Carburo de silicio (SiC) | |
Símbolo de medio abrasivo | SiC | |
Grado de finura | extra basta | |
Grado dureza | duro | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
⌀ de muela | 76,2 mm | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Material no tejido de limpieza gruesa |
Número de artículo | 554051 CRS | |
EAN / GTIN | 4062406300975 | |
Número del fabricante | 554051 CRS |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Muela de limpieza gruesa (SiC), ⌀ 76,2 mm, Modelo de material no tejido: CRS
a petición
En stock
358 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
5,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
315 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
20
Unidades
2,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Grado de finura | extra basta | extra basta |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | 18.000 min-1 |
⌀ de muela | 76,2 mm | 50,8 mm |
Medio abrasivo | Carburo de silicio (SiC) | Carburo de silicio (SiC) |
Símbolo de medio abrasivo | SiC | SiC |
Tipo de producto | Material no tejido de limpieza gruesa | Material no tejido de limpieza gruesa |