Muela de limpieza (A), ⌀ 76,2 mm, Modelo de material no tejido: MED

Número de artículo: 554055 MED
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,98 € / Unidad
  • de 25Unidad
    2,49 € / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo de material no tejido precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Grinding medium code: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abrasive media Corindón normal (A)
Grinding medium code A
Grit designation grueso
Grado dureza medio
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 76,2 mm
Velocidad de giro máxima 15.000 min-1
Tipo de producto Material no tejido de limpieza gruesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554055 MED
EAN / GTIN 4062406300999
Número del fabricante 554055 MED
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Discos de limpieza gruesa con material no tejido de nailon sintético, mezclado uniformemente con grano abrasivo. Estructura abierta, no se embota.
Combina la limpieza con un acabado fino.

Aplicación:

Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.