Muela de limpieza (A) MED

Número de artículo: 554054 MED
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,56 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,30 € / Unidad
a petición
En stock
733 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo de material no tejido precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Grado de finura grueso
Grado dureza medio
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 50,8 mm
Velocidad de giro máxima 18.000 min-1
Tipo de producto Material no tejido de limpieza gruesa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554054 MED
EAN / GTIN 4062406300982
Número del fabricante 554054 MED

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Discos de limpieza gruesa con material no tejido de nailon sintético, mezclado uniformemente con grano abrasivo. Estructura abierta, no se embota.
Combina la limpieza con un acabado fino.

Aplicación:

Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Muela de limpieza (A)  MED

Muela de limpieza (A) MED

a petición
En stock
733 piezas en stock
desde 1  Unidades
1,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 50  Unidades
1,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
378 piezas en stock
desde 1  Unidades
2,98 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 25  Unidades
2,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 < 0,1
Grado de finura grueso grueso
Grado dureza medio medio
Velocidad de giro máxima 18.000 15.000
⌀ de muela 50,8 76,2
Símbolo de medio abrasivo A A
Tipo de producto Material no tejido de limpieza gruesa Material no tejido de limpieza gruesa

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra