Muela abrasiva (CER) 80

Número de artículo: 554012 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,06 € / Unidad
  • de 100Unidad
    0,88 € / Unidad
a petición
En stock
10.391 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
    Símbolo de medio abrasivo Cerámica
    Tamaño de grano 80
    Soporte del abrasivo Base de fibra
    ⌀ de muela 50,8 mm
    Velocidad de giro máxima 25.000 min-1
    Tipo de producto Muela abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 554012 80
    EAN / GTIN 4045197526014
    Número del fabricante 554012 80

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    El sistema de cambio rápido con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
    Rendimiento de eliminación y durabilidad elevados con grano de cerámica autoafilable (CER).

    Aplicación:

    Utilizar con plato de apoyo duro n.º 554089.
    Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

    Nota:

    Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 ss.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra