{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 50 mm | |
Alojamiento lado herramienta | Sistema de sujeción rápida rosca exterior | |
Alojamiento lado máquina | ⌀ mango 6 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
adecuado para sistema de cambio rápido | Roloc™ | |
Velocidad de giro máxima | 25.000 min-1 | |
Tipo de producto | Plato de apoyo |
Número de artículo | 554092 50 | |
EAN / GTIN | 50500010315323 | |
Número del fabricante | 7000068120 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Plato lijador de goma, ⌀ de mango 6 mm medio, ⌀ exterior: 50mm
a petición
En stock
308 piezas en stock
18,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
234 piezas en stock
13,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
175 piezas en stock
13,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alojamiento lado máquina | ⌀ mango 6 mm | ⌀ mango 6 mm | |
Alojamiento lado herramienta | Sistema de sujeción rápida rosca exterior | Sistema de sujeción rápida rosca exterior | |
⌀ exterior | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Velocidad de giro máxima | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 | 30.000 min-1 |
adecuado para sistema de cambio rápido | Roloc™ | ||
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | |
Tipo de producto | Plato de apoyo | Plato de apoyo | Plato de apoyo |