{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 50 mm | |
Alojamiento lado herramienta | Sistema de sujeción rápida rosca exterior | |
Alojamiento lado máquina | ⌀ mango 6 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
adecuado para sistema de cambio rápido | Roloc™ | |
Velocidad de giro máxima | 25.000 min-1 | |
Tipo de producto | Plato de apoyo |
Número de artículo | 554090 50 | |
EAN / GTIN | 54046719218955 | |
Número del fabricante | 7000077929 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Plato lijador de plástico, ⌀ de mango 6 mm 50 mm
a petición
En stock
114 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
7,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
443 piezas en stock
13,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
201 piezas en stock
13,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alojamiento lado máquina | ⌀ mango 6 mm | ⌀ mango 6 mm | |
Alojamiento lado herramienta | Sistema de sujeción rápida rosca exterior | Sistema de sujeción rápida rosca exterior | |
⌀ exterior | 50 | 50 | 50 |
Velocidad de giro máxima | 25.000 | 25.000 | 30.000 |
adecuado para sistema de cambio rápido | Roloc™ | ||
⌀ de mango | 6 | 6 | |
Tipo de producto | Plato de apoyo | Plato de apoyo | Plato de apoyo |