Llave de impacto GDX18V210C

Número de artículo: 074052 GDX18V210C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GDX18V210C
Cantidad de baterías contenidas 2
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
Niveles de par de giro 3
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) M16
Par de giro máximo duro 210 Nm
Frecuencia de impactos 0 min-1 - 4.100 min-1
par inicial de arranque máximo 370 Nm
Portaherramientas perfil de accionamiento Hexágono interior, cuadrado macho
Portaherramientas dimensiones 1/2 pul; 1/4 pul
Peso 1,2 kg
Vibraciones máximas según EN 9,8 m/s2
Empleo típico Strong
Interfaz Interfaz Bluetooth
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 074052 GDX18V210C
EAN / GTIN 4059952587745
Número del fabricante 06019J0203

Descripción

Ejecución:

Atornillador de impacto rotativo con batería.
  • Giro a derecha / izquierda.
  • Indicador del estado de carga de la batería.
Potente atornillador reversible de impacto con 2 modos de funcionamiento para metal y madera y Bluetooth Connectivity.
  • Portaherramientas especial combinado cuadrado de 1/2 pulgada y hexagonal de 1/4 pulgada.
  • Control de potencia de 3 niveles para pares diferentes con aplicaciones diversas.
  • Otros parámetros y modos de funcionamiento ajustables individualmente a través de la aplicación Toolbox.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador, L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.° 073851-073867.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra