Juego de inicio batería ProCore, 4,0 Ah, Tipo de batería, tensión de la batería: C18V

Número de artículo: 073863 C18
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
201 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería, tensión de la batería (V) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress ProCORE18V 4.0Ah
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
Tiempo de carga por batería 48 min - 65 min
adecuado para Bosch 18 V
Peso por batería 515 g
Tipo de producto Batería con cargador incluido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 073863 C18
EAN / GTIN 3165140970341
Número del fabricante 1600A01BA3
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Juego de inicio ProCORE Profesional − Adecuado para todos los aparatos con batería Bosch de la clase de 18 voltios.

Volumen de suministro:

Incluye cargador y 2 paquetes de baterías.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra