{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | ProCORE18V 4.0Ah | |
Cantidad de baterías contenidas | 3 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 4 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Tiempo de carga por batería | 25 min - 35 min | |
adecuado para | Bosch 18 V | |
Peso por batería | 500 g | |
Tipo de producto | Batería con cargador incluido |
Número de artículo | 073863 C18_3 |